Kč3235.00
Bez DPH
Kč3914.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto bezdotykové dávkovače mýdla přispívají ke zlepšení hygieny.
Vlastnosti a přínosy
• Bezdotykový mechanismus podporuje dokonalou hygienu rukou
• Dávkuje až 1 ml tekutiny nebo 0,5 ml pěny
• Nevyžaduje elektrické testování, protože každý dávkovač je úsporně napájen bateriemi velikosti C
Obvyklé použití
• Toalety
Poznámky
• Do SOL7800004P se vkládají sáčky s mýdlem, zatímco SOL7800004R lze doplňovat doléváním tekutého mýdla do zásobníku
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Solent Cleaning |
Metoda dávkování | Opravovací pero |
Typ | Dávkovač ručního mytí |
UNSPSC Code | 47131704 |