Kč21495.00
Bez DPH
Kč26008.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
"• Integrovaná bederní opěrka
• Ergonomický design pro prvotřídní pohodlí a držení těla
• Prodyšné síťované sedadlo a opěradlo - skvělé pro dlouhodobé používání
• Odolná pětiramenná chromovaná základna s kolečky
• Plynový zdvih sedadla umožňuje nastavení výšky podle potřeby
• Krytá dvojitá pojezdová kolečka na každém ramenu
• Barva: Černá
• Materiál rámu: Síťovina
• Zadní strana (VxŠ) 650 x 490 mm
• Sedák (HxŠ): 460 x 510 mm
• Výškové nastavení: 480-570 mm
• Maximální nosnost: 115 kg"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Lincoln |
Celková hloubka | 720mm |
Celková šířka | 720mm |
Celková výška | 1225mm - 1305mm |
Doplňkové funkce | Nastavitelná ramena |
EAN | 5036140245150 |
Hloubka sedadla | 460mm |
Material obrouček | Chrom |
Maximální hmotnost | 152 kg |
MFR Číslo dílu | LNC-CH0730 |
Šířka sedadla | 490mm |
Šířka zad | 490mm |
Typ produktu | Výkonná židle |
UNSPSC Code | 56101504 |
Výška opěradla | 520mm |
Výška sedadla | 495mm - 575mm |