noscriptKennedy Klíč stavitelný s fosfátovým povrchem sada 2ks | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč stavitelný s fosfátovým povrchem sada 2ks

SKU:

KEN5010620K

Kč920.00

Bez DPH

Kč1113.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z pevných “I” profilů, tepelně zpracovány pro prodloužení životnosti a následně chromovány nebo fosfátovány pro zvýšení pevnosti. Leštěný antikorozní chromovaný povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupňů. Zúžené čelisti pro lepší přístup do špatně dostupných prostorů. Rovnoběžné čelisti s plynulým nastavením a samosvorná konstrukce zabraňují neočekávanému otevření čelistí i při plném zatížení. Tyto stavitelné klíče jsou vhodné pro aplikace ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství a při údržbě či opravách.


    Vyrobeny podle: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150 250mm

    EAN

    5036140018587

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    24 33mm

    Normy splněny

    BS 6333-1995

    Počet kusů

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Fosforečnan

    Typ

    Sada nastavitelných klíčů

    UNSPSC Code

    27111700