noscriptKennedy Klíč maticový izovaný, DIN 7446, 23 mm 5342238K | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč maticový izovaný, DIN 7446, 23 mm

SKU:

KEN5342238K

MPN:

5342238K

Kč1222.00

Bez DPH

Kč1478.62

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    • Velikost a bezpečnostní informace natištěné na těle klíče pro snadnou identifikaci
    • Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlný a snadný přenos síly z rukojeti na čelisti
    • Vícevrstvá izolace chrání uživatele před napětím až 1000 V
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    210mm

    EAN

    5036140498334

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál čelistí

    Ocel

    Maximální Kapacita čelist

    23mm

    Normy splněny

    IEC 60906

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chrom

    Typ

    Široký klíč s nastavitelnou čelistí

    UNSPSC Code

    27111700