Kč3057.00
Bez DPH
Kč3698.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Obsah: tři rovná dutá dláta, dvě plochá soustružnická dláta s kosým břitem, jedno dláto tvaru V, jeden tvarový sekáč na drážky a jeden jehlancový hrot. Břity z rychlořezné oceli. Vše dodáváme v kvalitním dřevěném pouzdře. Délka čepele: 125 mm, délka rukojeti: 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 125mm |
Délka rukojeti | 250mm |
EAN | 5036140005396 |
ECLASS Code | 21043090 |
Materiál čepele | Vysokorychlostní ocel |
Materiál rukojeti | Dřevo |
Obsahuje | (2) Hegyek Csiszolóvésők Dřevěné prezentační pouzdro Nástroj pro upichování V Nástroj s kulatým nosem |
Počet kusů | 8 |
Šířka čepele | 15 20 30mm |
Typ | Sada pro soustružení dřeva |
Typ čepele | Diamantový bod Nástroj pro upichování V Otočná dřeň Přímý žlábek Zaoblené řezačky |
UNSPSC Code | 27111906 |