Kč1495.00
Bez DPH
Kč1808.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Obsah: čtyři rovná dutá dláta, dvě rovná plochá dláta, dvě plochá soustružnická dláta s kosým břitem, dvě dláta klínová, jedno řezbářské klínové dláto a jedno špičaté lžícové dláto. Břity z legované oceli. Vše v kvalitním dřevěném pouzdře.
Délka čepele: 110 mm, délka rukojeti: 95 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 110mm |
Délka rukojeti | 95mm |
EAN | 5036140005402 |
ECLASS Code | 21043090 |
Materiál čepele | Slitinová ocel |
Materiál rukojeti | Dřevo |
Počet kusů | 12 |
Šířka čepele | 10 13 15mm |
Typ | Řezbářská sada |
Typ čepele | Čtvercová dláto Frézka na vyrytí Nástroj pro upichování V Otočná dřeň Přímý žlábek Špuntová vrtací hlava |
UNSPSC Code | 27111906 |