Kennedy

NAHRADNI OSTRI ODIZOLOVACE

SKU:

KEN5167950K

Kč93.00

Bez DPH

Kč112.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Robustní plastové tělo s ostřenými břity z kalené oceli a s přesným nastavením hloubky řezu. Pružně uchycený ochranný kryt zakrývá břit, když není používán. Vhodné pro montáž, servis a údržbu elektronických zařízení. Pro standardní pevné vodiče. Břity z kalené oceli.
    CS16
    K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné. Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
    Celková délka: 125mm.
    CS27
    K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné. Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
    Celková délka: 130mm.
    CS28
    Obsahuje zahnutý nůž k podélnému dělení plochých kabelů.
    Celková délka: 170mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110588

    ECLASS Code

    34301403

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    Tvar nosu

    Klešťový nos

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No