Kč712.00
Bez DPH
Kč861.52
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pro měkké kabely do průměru 22mm. Lze je také použít k odizolování kabelů, stříhání izolačních materiálů, pásků a kabelových úvazků. Čelisti z vysokouhlíkové nerez oceli
s kalenými břity s vanadiem a molybdenem pro dlouhou životnost. Tvrdost HRC58-60. Vroubkovaná protiskluzová čelist pro stříhání houževnatých materiálů a větších průměrů. Houževnaté, lehké nylonové rukojeti. Dodáváme s praktickou kapsou k zavěšení na opasek. Střižná délka: 45mm (13/4”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 138mm |
EAN | 5036140013384 |
ECLASS Code | 34301403 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Stainless Steel |
Materiál rukojeti | Nylonové |
Non Sparking | No |
Obsahuje | Pouzdro na opasek s klipem |
Tvar nosu | Klešťový nos |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |