Kč765.00
Bez DPH
Kč925.65
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Víceúčelový nástroj s čelistmi z legované oceli. Vhodný pro stahování izolace, štípání a krimpování všech typů drátů. Automatický stahovač izolace.
Krimpování: neizolované svorky 1.5, 2.5 a 4 - 6 mm (12 - 10, 22 - 18 a 16 - 14 AWG).
Krimpování: izolované svorky 1.5, 2.5 a 6 mm (10 - 22 AWG).
Rozsah průměrů drátů: 0.13 - 6.0 mm2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140003323 |
ECLASS Code | 34301403 |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | Yes |
Kompatibilní rozsah velikostí drátu | 1.5-től 6-igmm² |
Materiál čelistí | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Maximální kompatibilní velikost drátu | 6mm |
Minimální kompatibilní velikost drátu | 1.5mm |
Speciální funkce | izolované Krimpovací kleště Nastavovací šroub |
Tvar nosu | Klešťový nos |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |