Robustní plastové tělo s ostřenými břity z kalené oceli a s přesným nastavením hloubky řezu. Pružně uchycený ochranný kryt zakrývá břit, když není používán. Vhodné pro montáž, servis a údržbu elektronických zařízení. Pro standardní pevné vodiče.
Břity z kalené oceli.
CS16
K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
Celková délka: 125mm.
CS27
K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28 mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
Celková délka: 130mm
CS28
Obsahuje zahnutý nůž k podélnému dělení plochých kabelů.
Celková délka: 170mm.
KEN-516-7950K: Náhradní díly pro CS16, CS27 a CS28