Kennedy

roubováky Hi-Grip - TX - 100 - T20

SKU:

KEN5726200K

Kč120.00

Bez DPH

Kč145.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.


    TX
    Šrouby s hlavou TX jsou používány předevšímve strojírenství a automobilovém průmyslu. Konstrukce hlavy šroubováku je schopna přenášet krouticí momenty bez prokluzování.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    EAN

    5036140121171

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál rukojeti

    Plast

    Materiál špičky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    Hi-Grip

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Tvar těla

    Šroubovák

    Typ balení

    Jediný

    Typ špičky

    Hlava torx pro nárazový klíč

    UNSPSC Code

    27111716

    Velikost hrotu

    T20