Kč2705.00
Bez DPH
Kč3273.05
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto klíče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli se saténovým povrchem a mají leštěné ocelové hlavy. Dodáváme je s ověřeným kalibračním certifikátem a pevnou skladovací krabicí. Nástavec s čtyřhranem 1/2”. Lineární momentový klíč unikátní trojúhelníkové konstrukce. Je možno zadat požadovanou hodnotu krouticího momentu. Tato hodnota je zobrazena na displeji v okně točivých momentů na rukojeti. Uživatel je upozorněn klasickým zvukem kliknutí, že byla dosažena předvolená hodnota krouticího momentu. Vyrobeny podle norem BS EN 26789 : 1994 a Federálních norem GGG-W-686.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Tri Torq |
Celková délka | 440mm |
EAN | 5036140015364 |
ECLASS Code | 21040190 |
MFR Číslo dílu | FXL100 |
Obsahuje | Tvarované úložné pouzdro |
Přesnost | ±4% |
Rozsah momentů | 20-tól 100-igNm |
Série | FXL |
Stupnice | 10Nm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Nastavitelný |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 3/8in. |