noscriptSenator Klíč momentový 19-110 Nm 3/8" 604A-A | Cromwell Tools

Senator

Klíč momentový 19-110 Nm 3/8"

SKU:

SEN5570400K

MPN:

604A-A

Kč1295.00

Bez DPH

Kč1566.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Reverzní ráčnová hlava. Funkce "Click & Snap" indikuje, kdy je dosažena přednastavená úroveň momentu. Stupnice kgf.m a Nm rozsah na válci. Vyrobeno dle DIN 6789:2003 (BS EN 26789:2003).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    365mm

    EAN

    5036140247468

    ECLASS Code

    21040190

    Obsahuje

    Tvarované pouzdro na přenášení

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    19-től 110-igNm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Kliknutí Nastavitelný Obousměrný Přednastavitelné Ráčna

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    3/8in.