Kč14037.00
Bez DPH
Kč16984.77
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Když je dosažena předvolená hodnota krouticího momentu, klíč ‘proklouzne’a dokonale zabrání přetažení. Jsou vybaveny mechanickým zámkem nastaveného krouticího momentu. Přesná reprodukovatelnost zaručuje vždy stejné utažení. V klíči je zabudována vícesegmentová vačka, která automaticky nastaví klíč na původní hodnotu po malém pohybu rukojeti, což umožňuje rychlý postup na následující operaci. Klíč obsahuje ráčnu, která umožňuje bezpečnou a bezproblémovou kontrolu krouticího momentu v omezených prostorách. Nízká hmotnost snižuje únavu operátora. Čtyři modely pokrývají krouticí momenty v rozsahu od 3 do 125 N.m (2-90 lb.ft), což vyhoví ve většině požadavků při sériové výrobě. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Opakovatelnost v + / - 4% odečítání).
Mechanický zámek nastaveného krouticího momentu
• Snadno ovladatelný zámek nastavovacích šroubů krouticího momentu.
• Spolehlivý systém mechanického zamknutí.
• K zablokování pohybu nevyužívá tření.
• K jeho ovládání stačí jediná nastavovací páčka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 325mm |
EAN | 5036140018099 |
ECLASS Code | 21040190 |
MFR Číslo dílu | SPW55 |
Obsahuje | Návod k obsluze |
Přesnost | ±4% |
Rozsah momentů | 15-től 55-igNm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Domácí obuv |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 3/8in. |