noscriptKennedy 3/8" Klíč momentový s pevnou hlavou 16-68Nm . | Cromwell Tools

Kennedy

3/8" Klíč momentový s pevnou hlavou 16-68Nm

SKU:

KEN5573541L

MPN:

.

Kč3497.00

Bez DPH

Kč4231.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hlava z kvalitní chromované a leštěné oceli a zásuvná páka pro nastavení krouticího momentu. Funkce 'CLICK & SNAP' ukáže, kdy byl dosažen předvolený krouticí moment. Čtyři snadno čitelné stupnice N.m, kgf.m, lbf.in x10, lbf.ft
    Výměnný čtyřhranný nástavec okamžitě změní směr krouticího momentu. Plastová rukojeť s rýhovaným koncem. Dodáváme s továrně ověřeným kalibračním certifikátem, návodem k obsluze a převodní tabulkou krouticích momentů. Vyrobeny podle ISO 6789: 1992 (BS EN 26789: 1994).Přesnost = ±4%.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    480mm

    EAN

    5036140468634

    ECLASS Code

    21040190

    Hmotnost 1 Ks

    0.75kg

    Obsahuje

    Trasovatelný kalibrační certifikát

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    14-től 68-igNm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Kliknutí Nastavitelný

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    3/8in.