Kč18407.00
Bez DPH
Kč22272.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Údaj o velikosti je vyznačený na těle klíče pro snadnou identifikaci
• Dvě vrstvy bezpečnostní máčené izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
• Individuálně testováno proti vysokému napětí pro spolehlivou bezpečnost
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 205mm |
EAN | 5036140499676 |
ECLASS Code | 21040190 |
Přesnost | -/+4% |
Rozsah momentů | 5 to 25Nm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | izolované |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |