Tri Torq

Klíč momentový FXL32

SKU:

TRQ5575760K

MPN:

FXL32

Kč3022.00

Bez DPH

Kč3656.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto klíče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli se saténovým povrchem a mají leštěné ocelové hlavy. Dodáváme je s ověřeným kalibračním certifikátem a pevnou skladovací krabicí. Nástavec s čtyřhranem 1/2”. Lineární momentový klíč unikátní trojúhelníkové konstrukce. Je možno zadat požadovanou hodnotu krouticího momentu. Tato hodnota je zobrazena na displeji v okně točivých momentů na rukojeti. Uživatel je upozorněn klasickým zvukem kliknutí, že byla dosažena předvolená hodnota krouticího momentu. Vyrobeny podle norem BS EN 26789 : 1994 a Federálních norem GGG-W-686.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Tri Torq

    Celková délka

    220mm

    EAN

    5036140233898

    ECLASS Code

    21040190

    MFR Číslo dílu

    FXL32

    Obsahuje

    Trasovatelný kalibrační certifikát Tvarované úložné pouzdro

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    6-tól 30-igNm

    Série

    FXL

    Stupnice

    2Nm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Nastavitelný Obousměrný Ráčna

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/4in.