Kč1052.00
Bez DPH
Kč1272.92
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Reverzní ráčnová hlava. Funkce "Click & Snap" indikuje, kdy je dosažena přednastavená úroveň momentu. Stupnice kgf.m a Nm rozsah na válci. Vyrobeno dle DIN 6789:2003 (BS EN 26789:2003).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Celková délka | 280mm |
EAN | 5036140259249 |
ECLASS Code | 21040190 |
Obsahuje | Tvarované pouzdro na přenášení |
Přesnost | ±4% |
Rozsah momentů | 5 to 25Nm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Kliknutí Nastavitelný Přednastavitelné Ráčna |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |