noscriptQ-Torq Klíč momentový TPW25 | Cromwell Tools

Q-Torq

Klíč momentový TPW25

SKU:

KEN5554100K

Kč10503.00

Bez DPH

Kč12708.63

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Když je dosažena předvolená hodnota krouticího momentu, klíč ‘pro­klouzne’a dokonale zabrání přetažení. Jsou vybaveny mechanickým zámkem nastaveného krouticího momentu. Přesná reprodukovatelnost zaručuje vždy stejné utažení. V klíči je zabudována vícesegmentová vačka, která automaticky nastaví klíč na původní hodnotu po malém pohybu rukojeti, což umožňuje rychlý postup na následující operaci. Klíč obsahuje ráčnu, která umožňuje bezpečnou a bezproblémovou kontrolu krouticího momentu v omezených prostorách. Nízká hmotnost snižuje únavu operátora. Čtyři modely pokrývají krouticí momenty v rozsahu od 3 do 125 N.m (2-90 lb.ft), což vyhoví ve většině požadavků při sériové výrobě. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Opakovatelnost v + / - 4% odečítání).


    Mechanický zámek nastaveného krouticího momentu
    • Snadno ovladatelný zámek nastavovacích šroubů krouticího momentu.
    • Spolehlivý systém mechanického zamknutí.
    • K zablokování pohybu nevyužívá tření.
    • K jeho ovládání stačí jediná nastavovací páčka


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Q-Torq

    Celková délka

    216mm

    EAN

    5036140018075

    ECLASS Code

    21040190

    MFR Číslo dílu

    TPW25

    Obsahuje

    Návod k obsluze

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    3-tól 25-igNm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Domácí obuv

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/4in.