Kč11005.00
Bez DPH
Kč13316.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Typ unašeče: čtyřhran
• Velikost unašeče: 1/4""
• Opakovatelnost: +/- 6 %
• Délka: 195 mm
• Hlavy z nerezové oceli letecké specifikace
• Hliníkové rukojeti
• Mikrometrická stupnice umožňuje přesné nastavení hodnot krouticího momentu
• Automatické resetování se slyšitelným cvaknutím při prokluzu klíče
• Navrženo pro provoz v jakémkoli prostředí, od nejnáročnějších strojírenských výrobních linek až po jemné montážní práce
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 195mm |
EAN | 0701698905881 |
ECLASS Code | 21040190 |
MFR Číslo dílu | TCW10 |
Přesnost | 6% |
Rozsah momentů | (2) BlöffökNm |
Stupnice | 0.1Nm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Domácí obuv |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |