noscriptTri Torq TRI-TORQ 1/2" MOMENTOVYKLIC 70-320Nm | Cromwell Tools

Tri Torq

TRI-TORQ 1/2" MOMENTOVYKLIC 70-320Nm

SKU:

TRQ5576920K

Kč4177.00

Bez DPH

Kč5054.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto klíče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli se saténovým povrchem a mají leštěné ocelové hlavy. Dodáváme je s ověřeným kalibračním certifikátem a pevnou skladovací krabicí. Nástavec s čtyřhranem 1/2”. Lineární momentový klíč unikátní trojúhelníkové konstrukce. Je možno zadat požadovanou hodnotu krouticího momentu. Tato hodnota je zobrazena na displeji v okně točivých momentů na rukojeti. Uživatel je upozorněn klasickým zvukem kliknutí, že byla dosažena předvolená hodnota krouticího momentu. Vyrobeny podle norem BS EN 26789 : 1994 a Federálních norem GGG-W-686.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Tri Torq

    Celková délka

    600mm

    EAN

    5036140017283

    ECLASS Code

    21040190

    Hmotnost 1 Ks

    2.57kg

    Obsahuje

    Trasovatelný kalibrační certifikát Tvarované úložné pouzdro

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    60 to 320Nm

    Stupnice

    20Nm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Nastavitelný Obousměrný Ráčna

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/2in.