Kč4443.00
Bez DPH
Kč5376.03
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hlava z kvalitní chromované a leštěné oceli a zásuvná páka pro nastavení krouticího momentu. Funkce 'CLICK & SNAP' ukáže, kdy byl dosažen předvolený krouticí moment. Čtyři snadno čitelné stupnice N.m, kgf.m, lbf.in x10, lbf.ft
Výměnný čtyřhranný nástavec okamžitě změní směr krouticího momentu. Plastová rukojeť s rýhovaným koncem. Dodáváme s továrně ověřeným kalibračním certifikátem, návodem k obsluze a převodní tabulkou krouticích momentů. Vyrobeny podle ISO 6789: 1992 (BS EN 26789: 1994).Přesnost = ±4%.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 610mm |
EAN | 5036140255869 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 2.3kg |
MFR Číslo dílu | MTW225 |
Obsahuje | Konverzní graf Továrně testovaný kalibrační certifikát |
Přesnost | ±4% |
Rozsah momentů | 50-től 225-igNm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Kliknutí Protlačte |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/2in. |