Kennedy

Nástavec 4-hranný FTW150

SKU:

KEN5573560K

Kč4037.00

Bez DPH

Kč4884.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hlava z kvalitní chromované a leštěné oceli a zásuvná páka pro nastavení krouticího momentu. Funkce 'CLICK & SNAP' ukáže, kdy byl dosažen předvolený krouticí moment. Čtyři snadno čitelné stupnice N.m, kgf.m, lbf.in x10, lbf.ft
    Výměnný čtyřhranný nástavec okamžitě změní směr krouticího momentu. Plastová rukojeť s rýhovaným koncem. Dodáváme s továrně ověřeným kalibračním certifikátem, návodem k obsluze a převodní tabulkou krouticích momentů. Vyrobeny podle ISO 6789: 1992 (BS EN 26789: 1994).Přesnost = ±4%.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    560mm

    EAN

    5036140255845

    ECLASS Code

    21040190

    Hmotnost 1 Ks

    1.6kg

    MFR Číslo dílu

    MTW135

    Obsahuje

    Továrně testovaný kalibrační certifikát

    Přesnost

    ±4%

    Rozsah momentů

    25-től 135-igNm

    Tvar ovladače

    Čtvercový

    Typ momentového klíče

    Kliknutí Nastavitelný Protlačte

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/2in.