Kč21905.00
Bez DPH
Kč26505.05
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro kontrolu kvality, výzkum a vývoj, výrobu a poprodejní servis. Lehké hliníkové rukojeti, těla klíčů odolná proti otěru a dvě snadno čitelné stupnice umožňují sledovat velikost krouticího momentu v průběhu utahování. Imbusová hlava není obsažena v dodávce.Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Přesnost + / - 4% odečítání).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 435mm |
EAN | 5036140117181 |
ECLASS Code | 21040190 |
MFR Číslo dílu | MW80 |
Obsahuje | Snímač zachycení momentu |
Přesnost | ±4% |
Rozsah momentů | 16-tól 80-igNm |
Stupnice | 2Nm |
Tvar ovladače | Čtvercový |
Typ momentového klíče | Indikace číselníku |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/2in. |