noscriptQ-Torq LS406H MOMENTOVY SROUBOVAK MINI | Cromwell Tools

Q-Torq

LS406H MOMENTOVY SROUBOVAK MINI

SKU:

KEN5555800K

Kč4810.00

Bez DPH

Kč5820.10

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    1/4 imbusová hlava s vnitřním 6-hranem pro koncovky šroubováků. Lze je přeměnit na vnější 6-hran pomocí vhodné redukce. Pomocí analyzátoru krouticích momentů na nich může být nastavena libovolná hodnota krouticího momentu. Mohou také být vybaveny volitelnou funkcí ’Impact Free Resetting’. Vyrobeny podle ISO 6789: 2003. (Opakotelnost v +/- 6% nastavení kroutícího momentu).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Q-Torq

    Celková délka

    195mm

    EAN

    5036140018044

    ECLASS Code

    21040190

    Hmotnost 1 Ks

    300g

    Materiál rukojeti

    Eloxovaný hliník

    MFR Číslo dílu

    LS406H

    Nastavitelnost točivého momentu

    Přednastaveno

    Přesnost

    ±6%

    Rozsah momentů

    6-tól 406 cNm-ig

    Typ ovladače

    Šestihran

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/4in.