Q-Torq

S500H MOMENTOVY SROUBOVAKSTANDARD

SKU:

KEN5558500K

Kč6249.00

Bez DPH

Kč7561.29

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Standard Type
    Can be used with 1/4" drive. Sliding 'T' bar supplied.
    Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
    the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
    Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Q-Torq

    Celková délka

    265mm

    EAN

    5036140117303

    ECLASS Code

    21040190

    Hmotnost 1 Ks

    465g

    Materiál rukojeti

    Eloxovaný hliník

    MFR Číslo dílu

    S500H

    Nastavitelnost točivého momentu

    Indikace číselníku

    Přesnost

    ±6%

    Rozsah momentů

    100 to 500 cNm

    Typ ovladače

    Šestihran

    UNSPSC Code

    27111715

    Velikost ovladače

    1/4in.