Kč8437.00
Bez DPH
Kč10208.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Mikrometrická stupnice umožňuje snadné a přesné nastavení. Kluzná spojka a předvolený krouticí moment vylučují přetažení. Nastavovací kroužek se automaticky vyřadí z činnosti, je-li šroubovák v režimu utahování což vylučuje riziko nesprávného náhodného nastavení. Stopky z nerezové oceli, rukojeti z anodicky oxidovaného hliníku. Pro montážní práce na elektrických a elektronických přístrojích. Vyrobeny podle ISO 6789 : 2003. (Přesnost + / - 6% odečítání).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Celková délka | 195mm |
EAN | 5036140117235 |
ECLASS Code | 21040190 |
Hmotnost 1 Ks | 165g |
Materiál rukojeti | Eloxovaný hliník |
MFR Číslo dílu | QS1.2MH |
Nastavitelnost točivého momentu | Nastavitelný |
Přesnost | ±6% |
Rozsah momentů | 20-tól 120 cNm-ig |
Typ ovladače | Šestihran |
UNSPSC Code | 27111715 |
Velikost ovladače | 1/4in. |