Kennedy

Sada izolovných nástrojů s izolací VDE 1/2" s momentovým klíčem -

SKU:

KEN5342255K

MPN:

5342255K

Kč43025.00

Bez DPH

Kč52060.25

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Přenosné pouzdro s vložkou pro bezpečné přenášení nářadí
    • Velikost a bezpečnostní informace natištěné na straně každého nářadí pro snadnou identifikaci
    • Dvouvrstvá bezpečnostní izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    Obsah
    • 1x 200mm T-rukojeť
    • 2x prodlužovací nástavec (125 mm, 250 mm)
    • 11x nástrčná hlavice (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3x nástrčná hlavice s vnitřním šestihranem (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1x 370mm momentový klíč
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498426

    ECLASS Code

    21043090

    Nastavit typ

    Sada nástrčných klíčů a klíčů

    Normy splněny

    IEC 60900

    Počet kusů

    18

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Rozsah velikosti hlavic

    10mm - 32mm

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27113201

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické