noscriptKennedy Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 1/2" SQ/D 5342248K | Cromwell Tools

Kennedy

Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 1/2" SQ/D

SKU:

KEN5342248K

MPN:

5342248K

Kč13793.00

Bez DPH

Kč16689.53

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    • Velikost a typ vyznačené na těle nářadí pro snadnou identifikaci
    • Vícevrstvá izolace na každém kusu zajišťuje ochranu před elektrickým napětím až 1000 V
    • Úložné pouzdro s dvoubarevnou vložkou pro bezpečné přenášení nářadí
    Obsah
    • 1x oboustranná ráčna
    • 1x prodlužovací nástavec
    • 7x nástrčná hlavice (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
    • 1x plastové pouzdro s vložkou
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498396

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Počet kusů

    9

    Typ produktu

    Sada na opravu ráčny

    Typ soupravy

    Sada klíčů

    UNSPSC Code

    27113201