Kennedy

Sada ráčnových očkových klíčů izolovaných, 1000 V 6 ks

SKU:

KEN5342324K

MPN:

5342324K

Kč8915.00

Bez DPH

Kč10787.15

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    • Robustní vložka pouzdra na nářadí udrží nářadí při přenášení v bezpečí
    • Údaj o velikosti natištěný na rukojetích klíčů pro snadnou identifikaci
    • Vícevrstvá izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    Obsah
    • 6x izolovaná nástrčná hlavice (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm)
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498853

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Počet kusů

    6

    Typ produktu

    Sada klíčů s ráčnovým kroužkem

    Typ soupravy

    Sada izolovaného nářadí

    UNSPSC Code

    27113201