Kennedy-Pro

Souprava servisního nářadí - 56 ks

SKU:

KEN5953000K

Kč11330.00

Bez DPH

Kč13709.30

s DPH

SKLADEM (1)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Souprava je vhodná pro servisní techniky, elektromontéry a řemeslníky. Všechny průmyslové nástroje zn. Kennedy mají záruku kvality.


    Obsah soupravy:
    Skříňka na nástroje 430 x 340 x 160 mm z plastu ABS, zesílená hliníkem.
    Chromo-vaný stavitelný klíč 150 mm.
    Černá izolační páska PVC 19 mm x 33 m.
    Síťová zkoušečka 150 mm, rozsah 125/250 V.
    Letovací pájedlo 25 W/240 V.
    Pistolové pájedlo.
    Odsávačka cínu.
    Pájka s tavidlem 17 g 1.0 mm, průměr 60/40.
    Přesná pinzeta 115 mm s ostrými špičkami
    Inspekční zrcátko o průměru 30 mm (rukojeť lze nastavit až na 480 mm).
    Metr svinovací ocelový 3 m/10 st.
    Zalamovací nůž.
    Rámová pilka Junior a pilový list.
    Magnetický nástroj na sbírání (max. vysunutí 550 mm).
    Kleště na drát s oblými čelistmi 160 mm.
    Stranové štípací kleště 160 mm.
    Kombinované dílenské kleště 160 mm s bočními břity.
    Kleště 150 mm na odizolování drátů.
    Přesné štípací kleště 115 mm.
    Přesné koncové štípací kleště 115 mm.
    Šroubováky s chrom-vanadiovýmbřitem: křížový č.0, 1 a 2 PT; s drážkou 6 mm; Supadriv č.0, 1 a 2 PT.
    Stranový šroubovák: drážka 5 mm x č. 1, drážka 6 mm x č.2 pt.
    Izolované šroubováky: plochý 4 x 100 mm 1000V VDU, s drážkou 2.5 x 85 mm.
    Římsovník 20 mm.
    11 kusů šroubováků a sada nástrojů: plochý 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3 mm; křížový PHO-2, PHO a PH1; s jemnými špičkami a pinzeta.
    9-dílná sada šestihranných klíčů 1.5 - 10 mm.
    Chrom-vanadiové kombinované maticové klíče: 5.5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143791

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    1,0 mm átmérőjű 60/40 ónozott forrasz 1,0-tól 1,4-ig 10 tonnás hidraulikus dugattyú 150 mm Krómbevonatú Állítható Csavarkulcs 160 mm Ferde Vágófogók 19 mm x 33 m Fekete PVC Szigetelőszalag 20 mm Sash Eszköz 30 mm Átmérőjű Ellenőrző Tükör (A Fogantyú Kiterjeszthető 480 mm-ig) 7,5m/25ft Acélszalag ABS plastové hliníkové pouzdro na nářadí Csavarhúzók: Keresztpont: No.0 No.1 No.2 Rések: 6mm Supadrive: No.0 No.1 No.2 Junior 6" Hegesztopp Keret és Lemez Kombinált villáskulcs króm-vanádium: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm Makita 125mm Szigetelt Csavarhúzók: Párhuzamos: 4 x 100mm Lapos 2.5 x 85mm

    Počet kusů

    56

    Typ produktu

    Základní servisní sada nástrojů

    Typ soupravy

    Inženýři

    UNSPSC Code

    27113201