noscriptSenator Souprava nářadí dílenská - 90 ks | Cromwell Tools

Senator

Souprava nářadí dílenská - 90 ks

SKU:

SEN5951000K

Kč7510.00

Bez DPH

Kč9087.10

s DPH

SKLADEM (7)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Horní skříňka
    Sada 6 kusů jehlových pilníků se dvojitým sekem.
    Pilové listy pro rámové pily 10 x 12" x 1/2"x 18t
    Nastavitelný maticový klíč 8"/200 mm z chromvanadiové oceli.
    Pravítko v brašně 12".
    Metrický a imperiální lístkový spároměr. Délka lístku: 60 mm.
    Kladivo s oblým nosem 11/2 lb s rukojetí z ořechu.
    Palice z černé pryže 16 oz s dřevěnou rukojetí.
    Svinovací metr 5 m/16 ft s chromovaným krytem.
    Vystřelovací nůž s 8 segmenty 18 mm.
    Vysunovací odlamovací nůž.
    Rámová pila 12
    Svěrací čelisti G 2 x 50 mm.
    Svěrací čelisti G 2 x 100 mm
    Štípací kleště 6" s bočními břity.
    Diagonální štípací kleště 6"
    Kombinační kleště 7"
    Kleště s posuvným kloubem 10".
    Klíč na matice 10" s přímými čelistmi.
    Víceúčelové kleště.
    16-funkční nástroj s 10 čepelemi.
    Sada 14 kusů šroubováků.
    Sada 14 kusů 6 - 19 mm zápustkově kovaných otevřených stranových klíčů.
    Obsah sady se může lišit v závislosti na vývoji a disponibilitě produktů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140161474

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    16 cm 2 különböző tűfájli (6) darabos készlet 16 Funkciós 10 penge szerszám 16 unctól Fekete Gumikalapács-Fa nyél 18 mm-es Nehéz (8) Szegmens Snap-Off Penge Kés 6" Csőcsőfogó/oldalsó vágó 8"/200 mm króm vanádium állítható csavarkulcs Átlós 6" vágófogó DIY 12" Fűrész Duel Grip Csavarhúzó (15 darabos készlet) Érzékelő lemez Metrikus/hüvelyk Pengéhossz 60mm Kovácsolt kombinált villáskulcs (14 darabos készlet) Mindenkemény fűrészfog: 10 x 12 x 1/2" x 18T Nástrojový vo ochranný kryt zdarma. Többfunkciós 10" csúsztatható fogó Villanyszerelő 7" fogó Zatahovací ořezávací nůž

    Počet kusů

    90

    Typ produktu

    Sada dílenského inženýrského nářadí v horní skříňce na nářadí

    Typ soupravy

    Inženýři

    UNSPSC Code

    27113201