Kč2173.00
Bez DPH
Kč2629.33
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobené z kalené uhlíkové oceli s 'T' rukojeťí pro pohodlí a větší sílu.
Vyrobeny dle normy ISO2936/DIN911.
Obsah:
Imbusové T-klíče s kulovou hlavou - sada: (KEN-602-7800K)
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm. Pěnová vložka |
Počet kusů | 8 |
Typ produktu | Pro-Torq hatszögű csavarhúzó készlet 2/3 szélességű habbetétben szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Sada šroubováků |
UNSPSC Code | 27113201 |