Kč21810.00
Bez DPH
Kč26390.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jejich boční panely mají dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kuličkových ložiskách. Dodáváme s horní rohoží a protihlukovou vložkou zásuvek. Uzamykatelné. Pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně.
Rozměry zásuvek (š x h x v): 4 x 590 x 410 x 50 mm. 2 x 590 x 410 x 100 mm. 1 x 590 x 410 x 200 mm.
Profesionální kleště: 1 x štípací kleště 160 mm. 1 x stranové štípací kleště 160 mm. 1 x kombinované kleště 160 mm.
Šroubováky Pro-Torq: Křížové: č. 2 x krátké, č. 2 x 100 mm. Pozidriv: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150 mm. Plochý: 6.3 x 150 mm, 8.0 x 200 mm. Ploché: 5.0 x 150 mm.
Nástrčné hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
Prodloužené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22mm.
Bity šroubovací: S drážkou: 5, 5.5 a 6.5 mm. Křížové: č.1, 2, 3, a 4. Šestihranné bity: 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou, vratidlo, rukojeť s čepelí, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub. Nástavec 125 a 250 mm, výkyvný nástavec 250 mm, adaptéry s
vnějším čtyřhranem 1/4" a 1/2" 1/4", spojka pro šestihranné bity.
Metrické profesionální kombinované klíče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143937 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
MFR Číslo dílu | TCD075 |
Obsahuje | 1/4” és 1/2” Hím Adapterek 1/4” Hex Bit Csatlakozó 250mm Csavart Hosszabbítások (2) Hosszabbítások - 125 és 250 mm (9) Mélydugók Csavarhúzó bitek: (3), Rések, (4) Keresztpont, (6) Hatszöglet Kritizovat Otočná rukojeť Pro-Torq csavarhúzók: (3) kereszthornyos, (3) Pozidriv(r), (2) lapított, párhuzamos |
Počet kusů | 75 |
Typ produktu | Sada nářadí na válečkovou skříň |
Typ soupravy | Sada nářadí na válečkovou skříň |
UNSPSC Code | 27113201 |