Kennedy

Sada izolovaných šroubováků v pěně 7 ks

SKU:

KEN5950180K

MPN:

.

Kč1233.00

Bez DPH

Kč1491.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Testovány na napětí 1000 V AC nebo 1500V DC pro zajištění bezbezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Vyhovují normám DIN 7438 a DIN EN 60900.
    Obsah:
    Sada VDE šroubováků (KEN-572-5900K)
    Plochý: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
    Křížový: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Obsahuje

    Kereszt: 0. szám x 75 mm, 1. szám x 100 mm, 2. szám x 100 mm Párhuzamos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.

    Počet kusů

    7

    Typ produktu

    Szigetelt VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Hab Betéttel Szerszámszekrényekhez

    Typ soupravy

    Sada izolovaného nářadí

    UNSPSC Code

    27113201