noscriptKennedy 6PCE 10-48mm REVERSIBLE CIRCLIPPLIER SET WITH FOAM T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

6PCE 10-48mm REVERSIBLE CIRCLIPPLIER SET WITH FOAM T0691

SKU:

KEN5950265K

MPN:

.

Kč2648.00

Bez DPH

Kč3204.08

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tyto kleště s přímými a zahnutými čelistmi lze použít ke vkládání a odstraňování vnitřních i vnějších pojistných kroužků. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
    Obsah:
    Sada kleští na pojistné kroužky (KEN-558-5930K)
    Přímé čelisti 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacita.
    Zahnuté čelisti 45° 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacita.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    150 mm Egyenes állkapcsos, Körkapacitás 10-18 mm 150 mm Egyenes állkapcsos, Körkapacitás 12-25 mm 210 mm egyenes állkapocs, Reteszkapacitás 18-48 mm 45° 150mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 12-25mm 45° 210mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 18-48mm

    Počet kusů

    6

    Typ produktu

    Fogókészlet 2/3 szélességű habbetétben szerszámosládákhoz

    Typ soupravy

    Sada rukojetí

    UNSPSC Code

    27113201