Kč2648.00
Bez DPH
Kč3204.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto kleště s přímými a zahnutými čelistmi lze použít ke vkládání a odstraňování vnitřních i vnějších pojistných kroužků. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
Obsah:
Sada kleští na pojistné kroužky (KEN-558-5930K)
Přímé čelisti 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacita.
Zahnuté čelisti 45° 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacita.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 210 mm egyenes állkapocs, Reteszkapacitás 18-48 mm 45° 150mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 10-18mm 45° 210mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 18-48mm Hab betét a KEN5950260K-hoz (KEN9887622K) |
Počet kusů | 6 |
Typ produktu | Fogókészlet 2/3 szélességű habbetétben szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Sada rukojetí |
UNSPSC Code | 27113201 |