Kč6555.00
Bez DPH
Kč7931.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
52 dílná sada nářadí Navržena speciálně pro mechaniky na cestách. Obsah zahrnuje: 582 x 298 x 255 mm kovový nářaďový box s přenosným zásobníkem, stavitelné klíče, kapesní nůž, kleště, šroubováky, klíče a nástrčné hlavice. Kompletní seznam nářadí získáte u svého distributora.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140254145 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 12 darabos szerelő mintázatú csavarhúzó készlet 185mm/7.1/4" Ferde Fogók 185mm/7" Vezetékes Kombinált Fogók 3/8" Sq Drive 11 mm Socket 3/8" Sq Drive 12 mm Socket 3/8" Sq Drive 13 mm Socket 3/8" Sq Drive 14 mm Socket 3/8" Sq Drive 15 mm Socket 3/8" Sq Drive 16 mm Socket 3/8" Sq Drive 17 mm Socket 3/8" Sq Drive 19 mm Socket 3/8" Sq Drive Socket Rack c/w (15) Spring Clips 6" Hosszabbító 3/8" Négyzetes Hajtómű Extra hosszú réselt mechanikai csavarhúzókészlet (3 darabos) M10 Gyújtógyertya Dugókulcs 3/8" Szögletmeghajtás Skládací kapesní nůž |
Počet kusů | 52 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro mobilní mechaniku |
Typ soupravy | Mechanické |
UNSPSC Code | 27113201 |