Senator

Souprava nářadí pro kutily - 51 ks

SKU:

SEN5950520K

Kč3855.00

Bez DPH

Kč4664.55

s DPH

SKLADEM (2)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    HHK51
    Dodáváme v robustní skříňce na nářadí se dvěma uzávěry.
    Obsahuje:
    Sada 8 kusů šroubováků: krátký plochý 6 mm, 3 x 100 mm a 8 x 200 mm; plochý 3.2 x 75 mm a 4 x 150 mm; pozidriv č. 2 krátký, č.1 x 75 mm a č .2 x 100 mm.
    Sada 10 kusů šroubovacích bitů: rychle výměnný 6 mm adaptér pro 6-hranný bit; plochý 3, 4, 5, 6, a 8 mm; křížový č. 0, 1, 2, a 3 mm. Stavitelný chrom-vanadiový klíč 200 mm (8").
    Magnetická vodováha 225 mm (9"). Vodováha 600 mm (24"). Síťová zkoušečka 150 mm, rozsah 125/250 V. Černá izolační páska PVC 19 mm x 33 m.
    Nastavitelné teleskopické inspekční zrcátko o průměru 300 mm. Tesařské kladivo 450 g (16 oz) s dřevěnou rukojetí. Metr svinovací 3 m/10 st. Standardní vysouvací nůž 13segmentový 9 mm. Vysouvací odlamovací nůž s 5 čepelemi. Rámová pila Junior s kaleným pilovým listem 150 mm (6") . Pilový list na kov pro rámovou pilu Junior 150 mm (6") (10).
    Rámová pila 300 mm (12") pro kutily. Nůžky pro domácnost s plastovými rukojeťmi 177 mm (7"). Špachtle 63 mm (21/2") s poloviční stopkou.
    Škrabka s poloviční stopkou 76 mm (3").
    Magnetický sběrací nástroj se rozšiřuje do 650 mm. Kombinační kleště 150 mm (6"). Kleště na drát s oblými čelistmi 125 mm (5"). Stranové štípací kleště 125 mm (5"). Klíč 255mm (10") s přímými čelistmi. Truhlářské šídlo.
    Sada 320 kusů nylonových hmoždinek 5, 6, 8, a 10.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140007529

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    MFR Číslo dílu

    HHK51

    Počet kusů

    51

    Typ produktu

    Sada nářadí pro všeobecné použití

    Typ soupravy

    Obecné

    UNSPSC Code

    27113201