Kč5895.00
Bez DPH
Kč7132.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pěny na nářadí jsou navrženy pomocí systému CAD a jsou přesně řezány laserem. Nářadí je vždy ve správné pozici.
50-dílná sada TCD050
Nástrčné hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
Prodloužené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22 mm.
Šroubovací bity: S drážkou 5, 5.5 a 6.5 mm. Křížové č.1, 2, 3, a 4. Šestihranné bity:
3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou, vratidlo, rukojeť s čepelí, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub. Nástavce 125 a 250 mm. Výkyvný nástavec 250 mm. Adaptéry s vnějším čtyřhranem 1/4" a 1/2". Spojka 1/4" pro šestihranné bity.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143920 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 1/4" és 1/2" Hím Adapterek (17) 3/8 Dugókulcsok (2) Hosszabbítások - 125 és 250 mm Csavarhúzó bitek: (3) Rések, (4) Keresztpont, (6) Hatszöglet Otočná rukojeť Posuvná T-rukojeť Racsnis markolat Rukojeť otočného nástroje |
Počet kusů | 50 |
Typ produktu | Sada nástrojů ve výstelce z pěny pro nástrojové skříně |
Typ soupravy | Sada zásuvek |
UNSPSC Code | 27113201 |