noscriptKennedyPro Sada 50-dílná v profesionální pojízdné skříňi - TCC050 | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada 50-dílná v profesionální pojízdné skříňi - TCC050

SKU:

KEN5955520K

Kč19413.00

Bez DPH

Kč23489.73

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jejich boční panely mají dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kuličkových ložiskách. Dodáváme s horní rohoží a protihlukovou vložkou zásuvek. Uzamykatelné. Pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně.
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 4 x 590 x 410 x 50 mm. 2 x 590 x 410 x 100 mm. 1 x 590 x 410 x 200 mm.


    Sada 50-dílná v profesionální pojízdné skříni TCC050
    Nástrčné hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
    Prodloužené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22 mm.
    Bity šroubovací: S drážkou 5, 5.5 a 6.5 mm. Křížové č.1, 2, 3, a 4. Šestihranné bity: 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140143944

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    MFR Číslo dílu

    TCC025

    Počet kusů

    50

    Typ produktu

    Sada nářadí na válečkovou skříň

    Typ soupravy

    Sada nářadí na válečkovou skříň

    UNSPSC Code

    27113201