Kč4468.00
Bez DPH
Kč5406.28
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Sada 6 kusů jehlových pilníků 16 cm.
Pilové listy pro rámovou pilu 10 x 12 x 1/2" x 18T.
Stavitelný maticový klíč 8" (200 mm).
Nerezové ocelové pravítko s kapesní svěrkou 6" (150 mm).
Metrický a imperiální lístkový spároměr. Délka lístku: 75mm.
Kladivo se zaoblenou hlavou.
Palice z černé pryže 16 oz s dřevěnou rukojetí.
Svinovací metr 5 m/16 ft s chromovaným krytem.
Vysouvací nůž s 8 segmenty 18 mm.
Vysunovací odlamovací nůž.
Rámová pila 12".
Štípací kleště s bočními břity 6".
Diagonální štípací kleště 6".
Kombinační kleště 7".
Kleště s posuvným kloubem 10".
Klíč na matice 10" s přímými čelistmi.
Sada 8 kusů šroubováků.
Sada 7 kusů 6 - 19 mm zápustkově kovaných otevřených stranových klíčů.
Nůžky na plech s přímými čelistmi 8".
Vyklápěcí kufr na nářadí - 5 zásuvek 24".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161467 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 16 unctól Fekete Gumikalapács fa nyéllel 1 fontos golyópálcás kalapács, hickory nyéllel 5m/16ft Zárt Mérőszalag Krómozott Tokkal 6" (150mm) Rozsdamentes Acél Szabály Zsebklipsszel 8" (200 mm) króm vanádium állítható csavarkulcs Átlós 6" vágófogók Bordázott Markolatú Csavarhúzókészlet (8 darabos) Egyenes Pengéjű 10" Bádogolló Érzékelő lemez Metrikus/hüvelyk Pengéhossz: 60mm Nagy szilárdságú 10" egyenes állkapocs fogókulcs Többfunkciós 10" csúsztatható fogó Zatahovací ořezávací nůž |
Počet kusů | 47 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro inženýry Starter |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |