Obsah:
Gola sada (KEN-582-7991K)
Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32mm.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí,rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 125 a 250 mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K