noscriptKennedy 30PC METRIC SOCKET SET 1/2 SQDRWITH FOAM T0691" . | Cromwell Tools

Kennedy

30PC METRIC SOCKET SET 1/2 SQDRWITH FOAM T0691"

SKU:

KEN5950225K

MPN:

.

Kč6655.00

Bez DPH

Kč8052.55

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Obsah:
    Gola sada (KEN-582-7991K)
    Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32mm.
    Klíče na svíčky: M10 a M14.
    Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí,rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 125 a 250 mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rudak Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14. Hab Betét A KEN595025K-hoz (KEN9887546K) Kardanův kloub Posuvná T-rukojeť Rychloupínací ráčnová rukojeť

    Počet kusů

    30

    Typ produktu

    Metrikus dugókulcs készlet 1/2in. teljes szélességű habbetétben szerszámosládához

    Typ soupravy

    Sada zásuvek

    UNSPSC Code

    27113201