Kč6655.00
Bez DPH
Kč8052.55
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Gola sada (KEN-582-7991K)
Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32mm.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí,rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 125 a 250 mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rudak Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14. Hab Betét A KEN595020K-hoz (KEN9887616K) Kardanův kloub |
Počet kusů | 30 |
Typ produktu | Metrikus dugókulcs készlet 1/2in. teljes szélességű habbetétben szerszámos szekrényekhez |
Typ soupravy | Sada zásuvek |
UNSPSC Code | 27113201 |