noscriptKennedy 6-32 sada očkoplochých klíčů v pěně 26 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

6-32 sada očkoplochých klíčů v pěně 26 ks

SKU:

KEN5950095K

MPN:

.

Kč9235.00

Bez DPH

Kč11174.35

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Obsah:
    Sada metrických kombinovaných klíčů (KEN-582-2910K)
    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 32mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    Pěnová vložka

    Počet kusů

    26

    Typ produktu

    Sada kombinovaných klíčů v truhlách na nářadí s pěnovou vložkou na celou šířku

    Typ soupravy

    Sada klíčů

    UNSPSC Code

    27113201