Kč18693.00
Bez DPH
Kč22618.53
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jejich boční panely mají dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kuličkových ložiskách. Dodáváme s horní rohoží a protihlukovou vložkou zásuvek. Uzamykatelné. Pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně.
Rozměry zásuvek (š x h x v): 4 x 590 x 410 x 50 mm. 2 x 590 x 410 x 100 mm. 1 x 590 x 410 x 200 mm.
Sada 25-dílná v profesionální pojízdné skříni
TCC025
Profesionální kleště: 1 x štípací kleště 160mm. 1 x stranové štípací kleště 160 mm. 1 x kombinované kleště 160 mm.
Metrické profesionální kombinované klíče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
Šroubováky Pro-Torq: Křížové: č.2 x krátké,č. 2 x 100 mm. Pozidriv: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150 mm. Plochý: 6.3 x 150, 8.0 x 200 mm. Plochý: 5.0 x 150 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140143951 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
MFR Číslo dílu | TCC050 |
Obsahuje | (14) Metrikus Professzionális Kombinált Villáskulcsok (2) Kiszélesedő Kleště kombinační Kritizovat Rovnoběžný |
Počet kusů | 25 |
Typ produktu | Sada nářadí na válečkovou skříň |
Typ soupravy | Sada nářadí na válečkovou skříň |
UNSPSC Code | 27113201 |