Kennedy

Sada oboustraných maticových klíčů metrická a palcová 21 ks v pěně

SKU:

KEN5950060K

MPN:

.

Kč7687.00

Bez DPH

Kč9301.27

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Obsah:
    Sada metrických jednostranných maticových klíčů (KEN-582-0970K)
    6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 21, 22 x 23, 24 x 27 a 30 x 32mm.
    Sada jednostranných maticových klíčů A/F (KEN-582-0930K)
    1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16"x 3/4", 3/4" x 7/8" a 15/16" X 1".


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    Hab Betét A KEN5950060K-hoz (KEN9887588K) Metrikus: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32mm (KEN5820970K)

    Počet kusů

    21

    Typ produktu

    Sada klíčů v pěnové vložce pro skříně na nářadí

    Typ soupravy

    Sada klíčů

    UNSPSC Code

    27113201