Kč4647.00
Bez DPH
Kč5622.87
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah: Sada strojírenských šroubovacích nástrčných bitů (KEN-582-7880K)
Křížový: No.2, No.3 a No.4.
Šestihranný: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm,
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" a 3/4".
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Pěnová vložka |
Počet kusů | 20 |
Typ produktu | Mérnöki csavarhúzóbit és dugókulcs készlet 1/3 habbetéttel szerszámosládákhoz |
Typ soupravy | Sada šroubováků |
UNSPSC Code | 27113201 |