Kč1877.00
Bez DPH
Kč2271.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Průmyslový malířský štětec 2 x 25mm.
Prumyslové malířské štětce 13 mm, 50mm, 75mm, 100mm.
Malířská miska plastová 240mm.
Nanášecí váleček (jumbo) 230mm.
Polyesterový váleček 230mm na dlouhé tyči.
Polyesterový váleček 230mm na střední tyči.
Široký pěnový váleček 230mm.
Váleček na dlouhé tyči.
Kovová teleskopická tyč.
Maskovací páska po všeobecné účely 19mm x 50m a 50mm x 50m.
Plátěná brašna na nářadí 460mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143890 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 230 mm hosszú szálú poliészter hengerfeltöltő 230 mm széles habfesték hengerfeltöltő 230 mm széles madárfészek (jumbo) festőhenger 240 mm gazdaságos műanyag festékpaletta 460mm Vászon Eszköztáska Általános célú maszkolószalag 19mm x 50m és 50mm x 50m Kovová teleskopická rukojeť Náplň válečku chladiče s dlouhým pilířem |
Počet kusů | 18 |
Typ produktu | Malířská sada dekoratérů |
Typ soupravy | Dekoratéři |
UNSPSC Code | 27113201 |